Startseite

LEGRAND - LEGAD400L P31-DERIV. VERT. T SAL VP 400X75 INOX 31 - AD400L

KopierenKopieren
LEGRAND - LEGAD400L P31-DERIV. VERT. T SAL VP 400X75 INOX 31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - integrierter Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972187787

Artikelnummer

LEGAD400L

Herstellernummer

AD400L

Hersteller

BTI

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

integrierter Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Edelstahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...120 °C

Derivazione verticale a T in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L