LEGRAND - LEG86868 RIDUZIONI-MASC M40 FEM G1 - 86868

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320888
Artikelnummer
LEG86868
Herstellernummer
86868
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Riduzioni Maschio ISO - Femmina GAS Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: G1


