LEGRAND - LEG86861 RIDUZIONI-MASC M25 FEM G1/2 - 86861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320673
Artikelnummer
LEG86861
Herstellernummer
86861
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll


