LEGRAND - LEG86854 RIDUZIONI-MASC M63 FEM PG48 - 86854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Vernickelt - ja
Packung
5 ST
EAN
8009561320468
Artikelnummer
LEG86854
Herstellernummer
86854
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
48
Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M63x1,5 Filetto femmina: PG 48


