Startseite

LEGRAND - LEG86852 RIDUZIONI-MASC M40 FEM PG36 - 86852

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86852 RIDUZIONI-MASC M40 FEM PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320406

Artikelnummer

LEG86852

Herstellernummer

86852

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M40x1,5 Filetto femmina: PG36