Startseite

LEGRAND - LEG86850 RIDUZIONI-MASC M32 FEM PG21 - 86850

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86850 RIDUZIONI-MASC M32 FEM PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320345

Artikelnummer

LEG86850

Herstellernummer

86850

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: PG21