Startseite

LEGRAND - LEG86847 RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG13,5 - 86847

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86847 RIDUZIONI-MASC M25 FEM PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561320253

Artikelnummer

LEG86847

Herstellernummer

86847

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M25x1,5 Filetto femmina: PG13,5