LEGRAND - LEG86843 RIDUZIONI-MASC M16 FEM PG13,5 - 86843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Vernickelt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561320130
Artikelnummer
LEG86843
Herstellernummer
86843
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Riduzioni Maschio ISO - Femmina PG Filetto maschio: M16x1,5 Filetto femmina: PG13,5


