LEGRAND - LEG86795 RIDUZIONI-MASC M63 FEM M50 - 86795

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63
Packung
1 ST
EAN
8009561597426
Artikelnummer
LEG86795
Herstellernummer
86795
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja


