LEGRAND - LEG86794 RIDUZIONI-MASC M50 FEM M40 - 86794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Packung
1 ST
EAN
8009561197473
Artikelnummer
LEG86794
Herstellernummer
86794
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja


