LEGRAND - LEG86791 RIDUZIONI-MASC M25 FEM M20 - 86791

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25
Packung
1 ST
EAN
8009561132993
Artikelnummer
LEG86791
Herstellernummer
86791
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja


