Startseite

LEGRAND - LEG86774 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG13,5 - 86774

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86774 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132832

Artikelnummer

LEG86774

Herstellernummer

86774

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG7 Filetto femmina: PG13,5