LEGRAND - LEG86773 RIDUZIONI-MASC PG16 FEM PG21 - 86773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132825
Artikelnummer
LEG86773
Herstellernummer
86773
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG16 Filetto femmina: PG21


