LEGRAND - LEG86770 RIDUZIONI-MASC PG42 FEM PG36 - 86770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132795
Artikelnummer
LEG86770
Herstellernummer
86770
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG42 Filetto femmina: PG36


