Startseite

LEGRAND - LEG86769 RIDUZIONI-MASC PG36 FEM PG29 - 86769

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86769 RIDUZIONI-MASC PG36 FEM PG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132788

Artikelnummer

LEG86769

Herstellernummer

86769

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Außengewinde:

36

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG36 Filetto femmina: PG29