LEGRAND - LEG86768 RIDUZIONI-MASC PG29 FEM PG21 - 86768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132771
Artikelnummer
LEG86768
Herstellernummer
86768
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG29 Filetto femmina: PG21


