LEGRAND - LEG86764 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM PG11 - 86764

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132733
Artikelnummer
LEG86764
Herstellernummer
86764
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: PG11


