Startseite

LEGRAND - LEG86761 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG7 - 86761

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86761 RIDUZIONI-MASC PG9 FEM PG7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132702

Artikelnummer

LEG86761

Herstellernummer

86761

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Riduzioni Maschio PG - Femmina PG Filetto maschio: PG9 Filetto femmina: PG7