LEGRAND - LEG86757 RIDUZIONI-MASC PG21 FEM G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132665
Artikelnummer
LEG86757
Herstellernummer
86757
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG21 Filetto femmina: G1