LEGRAND - LEG86747 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G1/4 - 86747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
50 ST
EAN
8009561132566
Artikelnummer
LEG86747
Herstellernummer
86747
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/4 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: G1/4


