Startseite

LEGRAND - LEG86745 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G3/8 - 86745

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86745 RIDUZIONI-MASC PG13,5 FEM G3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561132542

Artikelnummer

LEG86745

Herstellernummer

86745

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG13,5 Filetto femmina: G3/8