LEGRAND - LEG86744 RIDUZIONI-MASC PG11 FEM G3/8 - 86744

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132535
Artikelnummer
LEG86744
Herstellernummer
86744
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/8 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Riduzioni Maschio PG - Femmina GAS Filetto maschio: PG11 Filetto femmina: G3/8


