LEGRAND - LEG86736 RIDUZIONI-MASC G3/4 FEM PG13,5 - 86736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132450
Artikelnummer
LEG86736
Herstellernummer
86736
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
3/4 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G3/4 Filetto femmina: PG13,5


