LEGRAND - LEG86730 RIDUZIONI-MASC G1 FEM PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132405
Artikelnummer
LEG86730
Herstellernummer
86730
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1Filetto femmina: PG21