LEGRAND - LEG86726 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM PG13,5 - 86726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
1 ST
EAN
8009561132368
Artikelnummer
LEG86726
Herstellernummer
86726
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: PG13,5


