Startseite

LEGRAND - LEG86722 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM PG9 - 86722

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86722 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561132320

Artikelnummer

LEG86722

Herstellernummer

86722

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/4 Zoll

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Riduzioni Maschio GAS - Femmina PG Filetto maschio: G1/4 Filetto femmina: PG9