Startseite

LEGRAND - LEG86719 RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM G1/2 - 86719

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86719 RIDUZIONI-MASC G3/8 FEM G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132306

Artikelnummer

LEG86719

Herstellernummer

86719

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/8 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G3/8 Filetto femmina: G1/2