LEGRAND - LEG86713 RIDUZIONI-MASC G1/4 FEM G3/8 - 86713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
50 ST
EAN
8009561132245
Artikelnummer
LEG86713
Herstellernummer
86713
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/8 Zoll


