LEGRAND - LEG86712 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G3/4 - 86712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - ja
Packung
25 ST
EAN
8009561132238
Artikelnummer
LEG86712
Herstellernummer
86712
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/4 Zoll


