Startseite

LEGRAND - LEG86707 RIDUZIONI-MASC G1 FEM G3/4

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86707 RIDUZIONI-MASC G1 FEM G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132184

Artikelnummer

LEG86707

Herstellernummer

86707

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 Filetto femmina: G3/4