Startseite

LEGRAND - LEG86706 RIDUZIONI-MASC G1 FEM G1/2 - 86706

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86706 RIDUZIONI-MASC G1 FEM G1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132177

Artikelnummer

LEG86706

Herstellernummer

86706

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1 Filetto femmina: G1/2