Startseite

LEGRAND - LEG86704 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G1/4 - 86704

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86704 RIDUZIONI-MASC G1/2 FEM G1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561132153

Artikelnummer

LEG86704

Herstellernummer

86704

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/4 Zoll

Riduzioni Maschio GAS - Femmina GAS Filetto maschio: G1/2 Filetto femmina: G1/4