LEGRAND - LEG86531AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M63 - 86531AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 76 mm
Innendurchmesser - 63.5 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
25 ST
EAN
8009561131156
Artikelnummer
LEG86531AF
Herstellernummer
86531AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
76 mm
Innendurchmesser:
63.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M63x1,5


