LEGRAND - LEG86515AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG29 - 86515AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130968
Artikelnummer
LEG86515AF
Herstellernummer
86515AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG29


