Startseite

LEGRAND - LEG86512AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG11 - 86512AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86512AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE PG11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 24 mm

  • Innendurchmesser - 18.8 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130876

Artikelnummer

LEG86512AF

Herstellernummer

86512AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

24 mm

Innendurchmesser:

18.8 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizioni per filettatura PG Filettatura: PG11