LEGRAND - LEG86509AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3 - 86509AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 110 mm
Innendurchmesser - 89 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
10 ST
EAN
8009561130814
Artikelnummer
LEG86509AF
Herstellernummer
86509AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
89 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G3


