Startseite

LEGRAND - LEG86508AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2 1/2 - 86508AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86508AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 95 mm

  • Innendurchmesser - 75 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 3 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561130791

Artikelnummer

LEG86508AF

Herstellernummer

86508AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

95 mm

Innendurchmesser:

75 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

3 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G2 1/2