LEGRAND - LEG86506AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/2 - 86506AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 58 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
25 ST
EAN
8009561130746
Artikelnummer
LEG86506AF
Herstellernummer
86506AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
58 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizioni per filettatura GAS Filettatura: G1 1/2


