LEGRAND - LEG86505AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 1/4 E - 86505AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 55 mm
Innendurchmesser - 42 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130715
Artikelnummer
LEG86505AF
Herstellernummer
86505AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
55 mm
Innendurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M40x1,5 e G1 1/4