Startseite

LEGRAND - LEG86504AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 E M32 - 86504AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86504AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1 E M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 53 mm

  • Innendurchmesser - 43 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 3 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130685

Artikelnummer

LEG86504AF

Herstellernummer

86504AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

53 mm

Innendurchmesser:

43 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

3 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

32

Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M32x1,5 e G1