Startseite

LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2 - 86502AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86502AF GUARNIZIONE IN FIBRE G1/2 E PG13,5 E M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 27 mm

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130623

Artikelnummer

LEG86502AF

Herstellernummer

86502AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

27 mm

Innendurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

20

Geeignet für Gewindemaß PG:

13

Guarnizioni per filettatura ISO, PG e GAS Filettatura: M20x1,5 e PG13,5 e G1/2