LEGRAND - LEG86501AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/8 E M - 86501AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130593
Artikelnummer
LEG86501AF
Herstellernummer
86501AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M16x1,5 e G3/8


