Startseite

LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P - 86500AF

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86500AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G1/4 E P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 13.2 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561130579

Artikelnummer

LEG86500AF

Herstellernummer

86500AF

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

13.2 mm

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

12

Geeignet für Gewindemaß PG:

7

Guarnizioni per filettatura PG e GAS Filettatura: PG7 e G1/4