Startseite

LEGRAND - LEG86477 TAPPO M63 - 86477

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86477 TAPPO M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561197008

Artikelnummer

LEG86477

Herstellernummer

86477

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M63x1,5