Startseite

LEGRAND - LEG86476 TAPPO M50 - 86476

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86476 TAPPO M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561196971

Artikelnummer

LEG86476

Herstellernummer

86476

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M50x1,5