LEGRAND - LEG86474 TAPPO M32 - 86474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561196919
Artikelnummer
LEG86474
Herstellernummer
86474
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M32x1,5


