LEGRAND - LEG86473 TAPPO M25 - 86473

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561196889
Artikelnummer
LEG86473
Herstellernummer
86473
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M25x1,5


