Startseite

LEGRAND - LEG86398 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=63MM - 86398

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86398 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=63MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Durchmesser - 63 mm

  • Werkstoffgüte - Stahl

Packung

  • 3 ST

EAN

8009561611801

Artikelnummer

LEG86398

Herstellernummer

86398

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

Steck

Durchmesser:

63 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 63mm