Startseite

LEGRAND - LEG86394 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=32MM - 86394

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86394 ACC. TAZ/TAIX-CURVA 90 TAZ D=32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - Steck

  • Durchmesser - 32 mm

  • Werkstoffgüte - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561611795

Artikelnummer

LEG86394

Herstellernummer

86394

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

Steck

Durchmesser:

32 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberfläche poliert:

ja

Curva TAZ a 90 gradi; ricavate da tubo TAZ. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91. Diametro esterno tubo: 32mm