Startseite

LEGRAND - LEG84146 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84146

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 23...23.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561125865

Artikelnummer

LEG84146

Herstellernummer

84146

Hersteller

BTI

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

23...23.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

14 mm

Farbe:

farblos

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura ISO; Diametro cavi min/max: 23-25; Filettatura: M32x1,5